エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64625488
品番
EA819WM-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.35
幅(mm)
0.65
粒度
#100
直径(Φmm)
22
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
入数
5枚