5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64625515 品番EA819WM-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770
軸径(Φmm)2.35 幅(mm)1.2 粒度#100 直径(Φmm)38 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 入数5枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする