エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソーセット品
16mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64626574
品番
EA823LX-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
仕様
T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!
スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
用途
木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(〜2mm)、鉄(〜5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
材質
刃先:マトリックスUハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)
16
質量(g)
80
アズワン品番
65-2230-46
六角シャンク径(Φmm)
6.35(1/4”)