5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64626949 品番EA824BL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850
用途ステンレス等、難削材に 材質HSCOM42(コバルトハイス) 全長(mm)117 刃先径(Φmm)5 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする