エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
3.5x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64627746
品番
EA824BY-3.5
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥980
¥
789
バスケットに入れる
用途
薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質
HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)
75
刃先径(Φmm)
3.5
有効長(mm)
35
アズワン品番
64-2272-06
六角シャンク径(Φmm)
6.35