4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64627755 品番EA824BY-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)75 刃先径(Φmm)4 有効長(mm)35 アズワン品番64-2272-07 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする