エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
5.0x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64627798
品番
EA824BY-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
用途
薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
材質
HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)
86
刃先径(Φmm)
5
有効長(mm)
45
アズワン品番
64-2272-11
六角シャンク径(Φmm)
6.35