2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64628026 品番EA824DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,981
販売価格(税別)
2,710

チタンコーティング。
シンニング加工。

用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 セット内容13本組 材質HSS(ハイス) 全長(mm)65〜90 サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組) 表面処理チタンコーティング 六角シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする