エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 精密ヤスリ
140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・四角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64629749
品番
EA826VB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,085
販売価格(税別)
¥
7,350
バスケットに入れる
仕様
コーティング長:70mm
形状
四角 (2.9)
粒度
#325
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
3.0
アズワン品番
64-2272-92