140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64629767 品番EA826VB-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,085
販売価格(税別)
7,350
全長(mm)140 形状丸 (Φ2.8) 粒度#325 仕様コーティング長:70mm シャンク径(Φmm)3.0 アズワン品番64-2272-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする