エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの ダイヤモンドヤスリ
0.55mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64629846
品番
EA826VS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様
コーティング長:30mm
軸径(Φmm)
3
形状
丸(0.55)
粒度
#400
全長(mm)
50