EA826VS-5 0.7mm ダイヤモンドやすり(小径穴用) エスコ 64629873 EA826VS-5 0.7mm ダイヤモンドやすり(小径穴用) エスコ 64629873

0.7mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64629873 品番EA826VS-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,752
販売価格(税別)
4,320

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です

仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.60) 粒度#325 全長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする