エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの ダイヤモンドヤスリ
0.23mm/中目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64629934
品番
EA826VT-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
すき間や輪郭の修正に
粒度
#325/400(参考値)
厚さ(mm)
0.23
全長(mm)
121
色
青色
ヤスリの長さ(mm)
21.8
ヤスリ部幅W(mm)
3.75
アズワン品番
64-2273-02