エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの ダイヤモンドヤスリ
150x4x0.15mm/中目 ダイアモンドヤスリ(穴無・片面)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64630074
品番
EA826VV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
仕様
コーティング長:150mm(片面のみ)
形状
平(4.0×0.15)
粒度
#325/400(参考値)
全長(mm)
150
アズワン品番
64-2273-16