150x4x0.25mm/中目 ダイアモンドヤスリ(穴有・両面)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64630108 品番EA826VV-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,398
販売価格(税別)
2,180
仕様コーティング長:150mm(両面) 形状平(4.0×0.25) 粒度#325/400(参考値) 厚さ(mm)0.25 全長(mm)150 アズワン品番64-2273-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする