エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの ダイヤモンドヤスリ
150x6x0.15mm/中目 ダイアモンドヤスリ(穴有・片面)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64630117
品番
EA826VV-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
仕様
コーティング長:150mm(片面のみ)
形状
平(6.0×0.15)
粒度
#325/400(参考値)
厚さ(mm)
0.15
全長(mm)
150
アズワン品番
64-2273-27