150x6x0.15mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・片面)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64630153 品番EA826VV-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395
仕様コーティング長:150mm(片面のみ) 形状平(6.0×0.15) 幅(mm)6 粒度#400(参考値) 厚さ(mm)0.15 全長(mm)150 適合材アルミ アズワン品番64-2273-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする