エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの ダイヤモンドヤスリ
150x8x0.15mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・片面)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64630178
品番
EA826VV-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥567
販売価格(税別)
¥
515
バスケットに入れる
仕様
コーティング長:150mm(片面のみ)
形状
平(8.0×0.15)
幅(mm)
8
粒度
#400(参考値)
厚さ(mm)
0.15
全長(mm)
150
適合材
アルミ
アズワン品番
64-2273-21