エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
10mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64630248
品番
EA827ES-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:10、T:25、L1:27、Y:10、L:80、r:5