エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64630266
品番
EA827ES-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:20、T:45、L1:47、Y:20、L:100、r:10