エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
6mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64630275
品番
EA827ES-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,240
販売価格(税別)
¥
8,400
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:6、T:20、L1:22、Y:6、L:55