エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
8mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64630284
品番
EA827ES-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:8、T:25、L1:27、Y:8、L:80