エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
11-26mm カウンターシンク(12mm軸・HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64630354
品番
EA827G-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS(ハイス)
ヘッド径(Φmm)
28
適合寸法(mm)
11〜26