エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64630799
品番
EA827JA-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,427
販売価格(税別)
¥
8,570
バスケットに入れる
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
48
有効径(Φmm)
17
最大径(Φmm)
20.5
面取角度
90°
六角シャンク径(Φmm)
6.35(1/4”)