12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64630835 品番EA827JB-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490
材質HSS(ハイス) 全長(mm)42 有効長(mm)11 最大径(Φmm)12.4 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする