エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ビット・カッター
6本組 ルータービットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64630878
品番
EA828A-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
作業に役立つ厳選6種。
用途
電動トリマー・ルーター用
セット内容
6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)
材質
刃部:超硬、母材:炭素鋼
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
25
ケース寸法(mm)
205(W)×260(D)×35(H)
全質量(g)
400