エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 切断/切削
エスコの 切断/切削用部品
32x50mm カットソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64631657
品番
EA857DR-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
用途
木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断
仕様
C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。
材質
バイメタル
刃長(mm)
50
刃幅(mm)
32