EA857DR-30 32x40mm カットソーブレード エスコ 64631693 EA857DR-30 32x40mm カットソーブレード エスコ 64631693 EA857DR-30 32x40mm カットソーブレード エスコ 64631693 EA857DR-30 32x40mm カットソーブレード エスコ 64631693 EA857DR-30 32x40mm カットソーブレード エスコ 64631693

32x40mm カットソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64631693 品番EA857DR-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,795
販売価格(税別)
3,450
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断 仕様Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。 材質超硬 刃長(mm)40 刃幅(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする