EA864CB-29A 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632043 EA864CB-29A 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632043 EA864CB-29A 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632043 EA864CB-29A 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632043 EA864CB-29A 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632043 EA864CB-29A 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ 64632043

2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64632043 品番EA864CB-29A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
仕様
点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)
付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル2個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)(最大値) 質量(g)約270 種類シリコン⇒多結晶 電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)800 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20〜+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)〜(昼)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする