エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの 常備灯
[単3x3本] LEDセンサーライト(電池式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64632095
品番
EA864CB-83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
68(W)×34(D)×100(H)
質量(g)
70
電源
単3電池×3本(別売)
光源
白色LED球
点灯時間
約10秒