AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64632637 品番EA899TD-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,120
販売価格(税別)
69,200

低騒音・安全設計・大容量

付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース 仕様給水容量:38L 寸法(mm)490×440×770(H) 質量(kg)16.6 消費電力(W)1100 電源AC100V・11A ホース寸法(全長)(m)6 吸込仕事率(W)203 集塵容量(L)55 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)19.6 アズワン品番64-2274-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする