0.65m/3段 セーフティーステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64633066 品番EA905EA-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,660
販売価格(税別)
30,600

工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!

天板高さ(m)0.65 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×120×1080 質量(kg)7.48 最大使用荷重(kg)170 踏ざん踏面幅(mm)220 全高(mm)1360 設置寸法・奥行(mm)830 設置寸法・幅(mm)540 アズワン品番64-2275-27 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする