エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの UVシート
3.6x5.4m UVシート[#4000]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64633355
品番
EA911AB-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.36
サイズ
3.6×5.4m
厚さ
#4000