エスコ
エスコの ベッド・寝具
エスコの ベッド
970x1950x 50mm マットレス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64634414
品番
EA913YH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,901
販売価格(税別)
¥
9,910
バスケットに入れる
仕様
サイズ(W×D):970×1950mm
材質
カバー:ポリエステル100%、詰めもの:ウレタンフォーム
厚さ(mm)
50
質量(kg)
3.6