250mm ペ グ(4本/ロープ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4本) 注文コード64634597 品番EA915DL-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品PPロープ(3m)×4本 材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン 寸法(mm)Φ8×250 ロープ径(Φmm)4 アズワン品番64-2276-39 入数4本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする