エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 革手 防寒用手袋
[XL] 手袋(防寒-34℃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64635087
品番
EA915GF-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
手の平は滑りにくいシリコンゴムグリップ
材質
合成皮革、ケブラー、起毛断熱材
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
300
サイズ
XL
適合温度(℃)
約-34
アズワン品番
64-2276-91