エスコ
エスコの 裁縫道具/裁縫用品
エスコの 針/マチ針/ピン
エスコの 縫い針/しつけ針
ゴム通し(クリップ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64635997
品番
EA916JK-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
材質
ボディ:ポリアミド、クリップ部:ポリアセタール、レバー部:ABS樹脂
全長(mm)
166
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×7×10
アズワン品番
64-2277-29
ゴム幅(mm)
15以上