450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブルー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64636417 品番EA916ZL-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥138
販売価格(税別)
125

リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです

材質紐:ナイロン、フック:スチール フック口開き(mm)4 フック全長(mm)40 アズワン品番64-2277-60 ひも長(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする