エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
120-700mm キーキャリー(カールコード付/ブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64636453
品番
EA916ZL-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
鮮やかな色で視認性に優れています
材質
リング:スチール、カールコード:ポリウレタン
全長(mm)
180
色
青
コード長さ(mm)
Φ8×120×〜700
リング内径(Φmm)
21
アズワン品番
64-2277-64
開口幅(mm)
6