120-700mm キーキャリー(カールコード付/オレンジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64636487 品番EA916ZL-215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

鮮やかな色で視認性に優れています

材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン 全長(mm)180 コード長さ(mm)Φ8×120×〜700 リング内径(Φmm)21 アズワン品番64-2277-67 開口幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする