エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
305x216x203mm ツールバッグ(14ポケット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64637065
品番
EA925C-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
305×216×203
色
黒/ベージュ
寸法(mm)
305(W)x216(D)x203(H)
材質(本体)
ポリエステル
容量(L)
14
外寸法・幅(mm)
305
外寸法・高さ(mm)
203
外寸法・奥行(mm)
216