エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
585x305x380mm オープン型ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64637074
品番
EA925C-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,320
販売価格(税別)
¥
21,200
バスケットに入れる
多数のポケットと大容量のプロ仕様モデル。パーツケース付属でビス・端子などの小物の管理に最適
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
585×305×380
仕様
付属パーツケースサイズ:175×140×40mm
寸法(mm)
585(W)×305(D)×380(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
585
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
305