エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
254x457x279mm ツールバッグ(21ポケット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64637099
品番
EA925C-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています。小型パーツケース付
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
457×254×279
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
457×254×279
アズワン品番
64-2278-23
外寸法・幅(mm)
457
外寸法・高さ(mm)
279
外寸法・奥行(mm)
254