エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
457x178x229mm ツールバッグ(37ポケット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64637117
品番
EA925C-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,182
販売価格(税別)
¥
5,620
バスケットに入れる
ダブルジッパーで開閉を素早く行えます
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
457×178×229
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
457×178×229
アズワン品番
64-2278-25
外寸法・幅(mm)
457
外寸法・高さ(mm)
229
外寸法・奥行(mm)
178