エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
337x406x216mm ツールバッグパック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64637126
品番
EA925C-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,130
販売価格(税別)
¥
28,300
バスケットに入れる
コード類や多数のツールを収納できる、サービス作業に最適なバックパック
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
337×216×406
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×216×406
アズワン品番
64-2278-26
外寸法・幅(mm)
337
外寸法・高さ(mm)
406
外寸法・奥行(mm)
216