エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 作業用ベルト
50mm/736-1168mm 作業用ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64637686
品番
EA925KD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
バックルはワンタッチ式で着脱が容易です
材質
ベルト:ナイロン、バックル:ポリプロピレン、リベット:スチール
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
約1200
バックル
ワンタッチ式
胴回り(mm)
736〜1168