520x200x230mm ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64637713 品番EA925KN-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

ロングハンドルの工具に対応したワイドモデル

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)520×200×230 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×200×230 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする