エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
310x110x110mm ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64637765
品番
EA925MA-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
310×110×110
寸法(mm)
310(W)×110(D)×110(H)
材質(本体)
キャンバス地
アズワン品番
65-2245-17
外寸法・幅(mm)
310
外寸法・高さ(mm)
110
外寸法・奥行(mm)
110