測定項目導電率・塩分・抵抗率・温度測定範囲【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)インターフェースUSB・RS232C電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)寸法(mm)230×374×339付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・電気伝導率セル(3552-10D)アズワン品番1-7341-22-68サービス分類レンタル