エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
350x 70x250mm セキュリティバッグ(鍵付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64639059
品番
EA927AG-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,382
販売価格(税別)
¥
7,620
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×70×250
質量(kg)
0.45
材質(本体)
420Dナイロン+PVC
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×70×250
アズワン品番
64-2279-07
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
70